テクシオテクノロジー
スペクトラムアナライザ
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。
PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様
RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
表示
5.7インチカラーTFT液晶(640×480)
範囲
スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン
分解能
周波数:0.1MHz
大きさ
296×115×152mm
インターフェース
RS-232C USB
確度
RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz)
出力端子
ビデオ:VGA
ノイズレベル
平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz)
周波数レンジ
150kHz~3GHz
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18258969
GSP-730
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
5
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
5
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません