増田理化工業
セパレート型ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。
特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
枠ありプレート仕様です。
材質
プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール
使用温度範囲(℃)
100~600
電源(V)
単相200 50/60Hz
コード長さ(m)
本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)
プレート寸法(mm)
500×350
加熱方式
超高温シーズヒーター 直接加熱
大きさ
本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm
ヒーター容量(kW)
4.9
温度調節
デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間
室温~600℃ 約50分
内容量
1個(1個)
注意
※別売でホットプレートカバーがあります(3-722-0336:ホットプレートカバー50型用 HP-C50)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260317
HHP-61S(枠有り)
¥
418,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください