セラミック電気管状炉

セラミック電気管状炉 - ケニス

最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。
ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。

電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)内容量1個(1個)
注意
※本体に温度コントローラは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炉内寸法(mm)
外寸(mm)
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259766ARF-16KC25Φ×140110×170300
260,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259775ARF-20KC35Φ×160160×200500
295,000
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259791ARF-30KC60Φ×260186×300500
280,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259800ARF-40KC60Φ×260186×300600
290,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259809ARF-50KC60Φ×260186×300700
310,000
309,800
340,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259818ARF-80KC110Φ×260260×3001200
450,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259827ARF-100KC110Φ×260260×3001200
485,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする