曜日別特売

デュアルタイプ膜厚計

デュアルタイプ膜厚計 - サンコウ電子デュアルタイプ膜厚計 - サンコウ電子

素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。

付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261200SAMAC-FN
118,000
117,980
129,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18261209SAMAC-Pro
127,000
126,980
139,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする