ディッシュホルダー

ディッシュホルダー - サンプラテックディッシュホルダー - サンプラテックディッシュホルダー - サンプラテック

オールステンレス製でオートクレーブ可能です。
振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。

仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚材質ステンレス製滅菌オートクレーブ可内容量1個(1個)
注意
※高く積載すると、上部の岡持ち効果が薄れます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1826081660mm用対応ディッシュ蓋:57~6058×65×170mm
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
1826082590mm用対応ディッシュ蓋:90~9382×95×170(把手を伸ばした最大高さ:315)
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260841150mm用対応ディッシュ蓋:144~150122×150×170(把手を伸ばした最大高さ:325)
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする