ヒロ・コーポレーション
ポータブルスポットクーラー
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!
窓パネルセット付ですぐに使えます。
24時間オン/オフタイマー付き
便利なキャスター付き。でラクラク移動
畳数の目安は約8畳となっています。
用途
小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所
セット内容
本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書
材質
ABS、銅、スチール、アルミニウム
電源
AC100V
能力
【ドライ】最大16.8L/日
定格消費電力(W)
650(50Hz) / 750(60Hz)
電源コード(m)
約1.8
風量
2段階調節
ホース寸法(mm)
【排気ホース】154×240~1500
冷媒
R410
リモコン
単四形マンガン電池×2(別売)
ドレンホースサイズ(mm)
10×1000
冷房能力(kW)
1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
内容量
1台
注意
※使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む。
※電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する。
※電源プラグの刃(先端)や刃の根本に埃がついている場合は、きれいに拭き取る。
※本製品は必ず接地して使用する。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しない。
※分解、修理、改造をしない。
※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしない。
※電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない。
※濡れた手で本製品を操作したり、差し込みプラグを抜き差ししない。
※浴室など湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない。
※本体やリモコンを水に浸けたり、水をかけたりしない。
※屋外や直射日光の当たる場所で使用しない。
※火気の近くで使用しない。
※落としたり、ぶつけたりして本製品に強い衝撃をあたえない。
※本製品の開口部(送風口、吸気口、排気口など)に液体、金属などの異物、及び指などを入れない。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視または、指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
※引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど)の近くで使用しない。
※冷風、送風を長時間、直接体に当てない。
※リモコンを火中への投入や加熱をしない。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18263571
HDL-9701
グレージュ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18263580
HDL-9695
ブルーグレー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18263589
HDL-8797
ホワイト
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200