曜日別特売

ハンディ溶存酸素計

ハンディ溶存酸素計 - 東亜DKKハンディ溶存酸素計 - 東亜DKK

省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。
測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。

電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67内容量1個(1個)
注意
※適合フラン瓶(JIS規格):中形19/22(大径18.8mm、小径16.6mm 長さ22mm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定方式
温度測定範囲(℃)
温度補償
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265147DO-31P隔膜式ガルバニ電池法0~50℃ 精度:±0.2℃自動ゼロ・スパン校正
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
18265366DM-32PDO:隔膜式ガルバニ電池法 pH:ガラス電極法0~100.0℃(再現性:±0.2℃)DO:自動 pH:自動/手動 ORP:無DO:ゼロ・スパン校正 pH:3点校正
185,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする