ドリテック
折りたためるデジタル温度計
検温部を折りたたんで収納できる
バックライト付で見やすい
測定値を固定表示できる(ホールド機能)
電池の消耗をお知らせ
オートパワーオフ機能付
壁掛けフック穴付
用途
揚げ物やお肉料理などの温度管理に
質量(g)
約40(電池を含む)
使用温度範囲(℃)
【検温部】-50~300
精度
【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃
表示範囲
【検温部】-50~300
使用電池
LR44×2個
動作温湿度範囲
【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)
表示単位
0.1℃
オートパワーオフ
5分
点灯時間
【バックライト】 8秒
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×135
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×18×235
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272856
O-903IV
アイボリー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18272865
O-903PK
ピンク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18272881
O-903GN
グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください