フロンケミカル
フッ素樹脂ビーカー
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。
フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
260
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266958
50mL
50
底外径×全高:47Φ×59mm
54Φ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18266967
100mL
100
底外径×全高:52Φ×77mm
62Φ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18266976
200mL
200
底外径×全高:69Φ×84mm
83Φ
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
18266985
300mL
300
底外径×全高:75Φ×101mm
88Φ
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18267001
500mL
500
底外径×全高:83Φ×128mm
103Φ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267010
1000mL
1000
底外径×全高:108Φ×148mm
138Φ
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18267019
2000mL
2000
底外径×全高:130Φ×200mm
148Φ
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください