曜日別特売

パジェラン(R)Ace

パジェラン(R)Ace - アトー

電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。
最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。
クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。

寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7質量(g)740電源AC100~240V 50/60Hz 50VA大きさ164×94×193mmタイマー0~250分 アラーム付内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18266301WSE-1150M
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18266310WSE-1150MW
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする