曜日別特売

ハンドセイフ ラテックス手袋 ロング

ハンドセイフ ラテックス手袋 ロング - ケニスハンドセイフ ラテックス手袋 ロング - ケニス

全長29cmのロングタイプで袖口の上までカバーできます。
全面にエンボス加工を施しています。
スムースタイプで重ね履きにも適しています。

材質天然ゴム厚さ(mm)指/0.14 手のひら/0.12 袖口/0.10タイプパウダーフリー 左右両用入数(枚)100(箱入)規格食品衛生法適合全長(cm)29内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18267369G06-M(100枚)M
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
18267360G06-L(100枚)L
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする