曜日別特売

ファンクションジェネレーター

ファンクションジェネレーター - テクシオテクノロジーファンクションジェネレーター - テクシオテクノロジー

メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。

仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)出力チャネル数2ch内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265470MFG-2230M1μ~30MHz(正弦波)
108,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18265479MFG-2260M1μ~60MHz(正弦波)
131,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする