曜日別特売

ファンクションジェネレーター

ファンクションジェネレーター - テクシオテクノロジー

2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。
波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。

仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265436FGX-2220
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方5¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方5¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする