曜日別特売

ファンクションジェネレーター

ファンクションジェネレーター - テクシオテクノロジー

メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。

仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web)周波数範囲1μ~30MHz(正弦波)出力チャネル数1ch内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265461MFG-2130M
86,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方5¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方5¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする