パークレーン
マルチクッションマット4520グレー
クッション性があるマットで負担を軽減
用途
様々なシーンで活用できるので便利
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
450×210×30
色
グレー
区分
新品
内容量
1個
注意
※クッション性のあるマットで負担を軽減!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264815
K-10826GY
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください