曜日別特売

ハンズフリークーリングパック GY

ハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーンハンズフリークーリングパック GY - パークレーン

水と氷を入れるだけで瞬間冷却

用途U字形状だから首回りだけでなく肩や腕、足など様々な箇所に使える材質本体:塩化ビニル樹脂/キャップ:ポリプロピレン/注入口:ポリアミド寸法(mm)(約)200×70×205グレー区分新品内容量1個
注意
※氷と水を入れられて、瞬間冷却!冷蔵庫に入れて冷やせます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18264849K-10896
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする