曜日別特売
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849

K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849
K-10896 ハンズフリークーリングパック GY パークレーン 18264849

ハンズフリークーリングパック GY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18264849
品番
K-10896
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

水と氷を入れるだけで瞬間冷却

用途
U字形状だから首回りだけでなく肩や腕、足など様々な箇所に使える
材質
本体:塩化ビニル樹脂/キャップ:ポリプロピレン/注入口:ポリアミド
寸法(mm)
(約)200×70×205
色
グレー
区分
新品
注意
※氷と水を入れられて、瞬間冷却!冷蔵庫に入れて冷やせます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする