曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。

形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18275446VTL-5MS-1P1
433
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275455VTL-5MS-2P2
557
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275471VTL-5MS-3P3
683
579
637(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275480VTL-5MS-4P4
807
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275489VTL-5MS-5P5
932
789
868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275498VTL-5MS-6P6
1,058
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275507VTL-5MS-7P7
1,182
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275516VTL-5MS-8P8
1,308
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
18275525VTL-5MS-9P9
1,432
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275541VTL-5MS-10P10
1,557
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
18275550VTL-5MS-11P11
1,683
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275559VTL-5MS-12P12
1,807
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275568VTL-5MS-13P13
1,932
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275577VTL-5MS-14P14
2,057
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275586VTL-5MS-15P15
2,182
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275595VTL-5MS-16P16
2,308
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275611VTL-5MS-17P17
2,432
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275620VTL-5MS-18P18
2,557
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275629VTL-5MS-19P19
2,682
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275638VTL-5MS-20P20
2,807
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275647VTL-5MS-21P21
2,933
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275656VTL-5MS-22P22
3,057
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275665VTL-5MS-23P23
3,182
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275681VTL-5MS-24P24
3,307
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275690VTL-5MS-25P25
3,432
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275699VTL-5MS-26P26
3,558
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275708VTL-5MS-27P27
3,682
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275717VTL-5MS-28P28
3,807
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275726VTL-5MS-29P29
3,932
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275735VTL-5MS-30P30
4,057
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275751VTL-5MS-31P31
4,183
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275760VTL-5MS-32P32
4,307
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275769VTL-5MS-33P33
4,432
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275778VTL-5MS-34P34
4,557
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275787VTL-5MS-35P35
4,682
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275796VTL-5MS-36P36
4,808
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275805VTL-5MS-37P37
4,932
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275821VTL-5MS-38P38
5,057
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275830VTL-5MS-39P39
5,182
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275839VTL-5MS-40P40
5,307
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275848VTL-5MS-41P41
5,432
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275857VTL-5MS-42P42
5,557
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275866VTL-5MS-43P43
5,682
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275875VTL-5MS-44P44
5,807
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275891VTL-5MS-45P45
5,932
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275900VTL-5MS-46P46
6,057
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275909VTL-5MS-47P47
6,182
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275918VTL-5MS-48P48
6,307
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275927VTL-5MS-49P49
6,432
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
18275936VTL-5MS-50P50
6,557
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする