車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。
昼夜を問わず視認性に優れます。
設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。
狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途
・交通の少ない箇所向けタイプです。
・商業地
・住宅地
・市街地
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
色メタリックレッド
設置形態接着
内容量1本
・商業地
・住宅地
・市街地
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドMをご使用ください。※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |