車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド

車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド - 積水樹脂

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。
昼夜を問わず視認性に優れます。
設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。
狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。

用途
・交通の少ない箇所向けタイプです。
・コンクリート2次製品上
・コンクリート舗装上
・商業地
・住宅地
・市街地
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態接着用スチールスペーサー内容量1本
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドMをご使用ください。
※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284957PCCTR-65MRW-SNT-T6
22,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284966PCCTR-80MRW-SNT-T6
24,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする