ライブ輸送用二次容器スターターセット

ライブ輸送用二次容器スターターセット - サンプラテック

iP-TECフラスコが6個入ります。

セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式内容量1式(1式)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284151-
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする