サンプラテック
マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)
噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。
ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
仕様
●アルコール噴霧:可●水洗い:不可
材質
牛革
オートクレーブの可否
不可
内容量
1個(1個)
注意
※水洗い、オートクレーブ不可。アルコール噴霧可。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282550
SS-LH
(人差し指)100、(親指)60
左手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282559
S-LH
(人差し指)105、(親指)65
左手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282568
M-LH
(人差し指)110、(親指)70
左手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282577
L-LH
(人差し指)120、(親指)80
左手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282586
SS-RH
(人差し指)100、(親指)60
右手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282595
S-RH
(人差し指)105、(親指)65
右手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282611
M-RH
(人差し指)110、(親指)70
右手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282620
L-RH
(人差し指)120、(親指)80
右手用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください