マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ)

マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ) - サンプラテック

牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。
噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。
ディスポグローブの下に装着するので清潔です。
マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。

仕様アルコール噴霧:可材質牛革 アラミドフェルト内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18282507SS(人差し指)80、(親指)55
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282516S(人差し指)85、(親指)60
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282525M(人差し指)95、(親指)65
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18282541L(人差し指)105、(親指)75
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする