EYELA(アイラ/東京理化器械)
マルチシェーカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。
タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A
大きさ
356×342×150mm
使用環境
温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)
運転機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
内容量
1個(1個)
注意
※振幅は10~40mmの範囲で変更可能です。出荷前にご指定下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
振幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282875
MMS-120H
約14
10~40
¥184,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18282891
MMS-220H
約15
25※
¥228,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。