ホットプレートカバー50型用

ホットプレートカバー50型用 - 増田理化工業

増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。
昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)
フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。
本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。
使用後、安全におけるスタンドを付属しています。

付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
注意
※使用中のホットプレートの上で長時間放置すると、非常に高温になります。断熱材を使用していますがやけどにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284397HP-C50
90,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする