ケニス
リボンヒーター
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
幅(mm)
20
長さ(m)
2
電圧(V)
100
容量(W)
500
耐熱温度(℃)
400
内容量
1個(1個)
注意
※必ず電圧調節器または温度調節器を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283356
R1513
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
10
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
10
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません