曜日別特売

レーザー・ブレード加工機

レーザー・ブレード加工機 - ケニスレーザー・ブレード加工機 - ケニスレーザー・ブレード加工機 - ケニス

デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。
10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。
レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。
ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。

仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08質量(kg)8対応OSWindows/MacOS/Android/iOS大きさ557×453×230mm最高速度(mm/s)250カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機内容量1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284126xTool M1 10W Basic
298,000
289,800
318,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする