小池精密機器製作所
ホットプレート
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。
温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)
4
電源
AC100V 7A
温度範囲(℃)
室温+5~300
最高温度(℃)
300
温度精度
±0.2℃
大きさ
190×190×173mm
温度センサー
熱電対K
温度制御
PID方式
材質(プレート)
アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283320
HP-19UP300
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください