フクシマガリレイ
メディカルフリーザ
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。
壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品
棚カゴ×2 鍵
性能
冷却:-15~-40℃
質量(kg)
45
消費電力(W)
220/200
電源
AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)
38
外寸(mm)
483×513×717
内寸(mm)
340×345×310
安全装置
庫内温度異常時警報
温度調節
5℃単位 マイコン制御
冷媒
R-404A
内容量
1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283329
FMF-038F1
¥242,000
¥
239,800
¥263,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません