トスク
ラボバンカー
高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。
細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
仕様
保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)
規格
DMSO濃度10%
使用期限
製造から2年間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18284230
BLB-1(100mL)
1個(1個)
100
血清タイプ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284239
BLB-1S(20mL×4)
1組(4個)
20×4本
血清タイプ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284248
BLB-2(100mL)
1個(1個)
100
無血清タイプ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284257
BLB-2S(20mL×4)
1組(4個)
20×4本
無血清タイプ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。