曜日別特売

マグネットシート 車両用

マグネットシート 車両用 - 友屋マグネットシート 車両用 - 友屋マグネットシート 車両用 - 友屋

高品質、しかもローコスト。
看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!

用途シルクスクリーンインクの適正に優れています厚さ(mm)0.8質量(kg)30寸法(mm×m)1020×10表面白ツヤ消し内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829375055184XXX0.8
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする