友屋
マグネットシート等方糊無
工夫次第で多彩な用途を実現。
仕様
等方性/MG-E0.6
種別
等方性/MG-E0.6
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
210×297(A4)、着磁ビッチ:2.0
質量(kg)
約1.22
タイプ
等方性/スタンダード
吸着力
27g/cm
2
内容量
1セット
注意
※家庭用インクジェット(水性)はご使用いただけません。
※精密機器・家電など磁気の影響の恐れがあるものには使用しないでください。
※表面が白色の塩ビのため、業務用溶剤系プリンターで印字できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297390
62438-01
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください