友屋
ゴムマグネット原反 粘着剤付
裏面粘着剤付き
仕様
原反粘着材付
種別
原反粘着材付
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293698
14525XXX
100
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293707
14526XXX
500
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください