アクリルマグPOPナプキンスタンド

アクリルマグPOPナプキンスタンド - 友屋アクリルマグPOPナプキンスタンド - 友屋アクリルマグPOPナプキンスタンド - 友屋アクリルマグPOPナプキンスタンド - 友屋アクリルマグPOPナプキンスタンド - 友屋

ポップスタンドが一体化したナプキンスタンド。
マグネット着脱式なのでポップの入替えが簡単。

材質アクリル樹脂内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829811761501-01S180対応ポップ:最大100×100(ポップがマグネットに重ならない場合:82×82)100×49×100
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829812661501-02M250対応ポップ:最大100×131(ポップがマグネットに重ならない場合:90×105)100×49×131
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする