アクリルマグPOPメニュースタンド

アクリルマグPOPメニュースタンド - 友屋アクリルマグPOPメニュースタンド - 友屋アクリルマグPOPメニュースタンド - 友屋

飲食店卓上での必需品メニュースタンドにポップホルダーを一体化。
効率よくポップを掲示できます。ポップはマグネットで簡単に入替えできます。

材質アクリル樹脂奥行(mm)内部:15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829810861500-02ヨコヨコ200対応ポップ:最大132×98(POPがマグネットに重ならない場合:105×74)132×65×112
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829809961500-01タテタテ170対応ポップ:最大98×128(POPがマグネットに重ならない場合:74×105)98×65×145
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする