友屋
天然木ハイチェア
仕様
スタッキング不可/床から肘掛けまで約645mm
材質
本体:天然木、座面:ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×480×725(SH480)
座面高さ(mm)
480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18300156
54322XXX
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください