友屋
発泡貼り込み式フロアースタンド
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
内容量
1台
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299481
58986BLK
フロアースタンドL
スチール黒塗装、樹脂
発泡ボード貼込み面:150角
3.2
ブラック
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18299490
61740-01
スタンドM
スチール、クロームメッキ
発泡ボード貼込み面:100角
2
クローム
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18299499
61740-02
スタンドM
スチール、黒塗装、樹脂
発泡ボード貼込み面:100角
2
ブラック
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください