友屋
穴あけポンチ
バナー素材に穴をあけるための工具です。ハトメの下穴をあける際に使用します。木槌やプラハンマーで叩いて使用します。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
穴径(Φmm)
太さ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299605
58447XXX
Φ10mm
120
10
16
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18299621
58447-2X
Φ12mm
126
12
20
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください