クイックテント 22用天幕のみ

クイックテント 22用天幕のみ - Mr Quick

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント質量(kg)3.2(天幕のみ)寸法240×240内容量1枚
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1830113622-RW赤/白
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830114522-BW青/白
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830116122-GW緑/白
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830117022-AW
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830117922-AB
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830118822-AG
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830119722-CN4色コンビ
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830120622-AY
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830121522-AR
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830123122-APピンク
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1830124022-AK
44,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする