クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレームのみ

クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレームのみ - Mr Quick

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント内容量1台
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300680T-13-FR35180×360 全高274~310焼付塗装
67,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301127T-22-FR24240×240 全高238~270白粉体焼付塗装
53,700
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301599T-24-FR47(フレームのみ)240×480 全高302~338白粉体焼付塗装
84,100
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302071T-35-FR49(フレームのみ)360×540 全高311~347白粉体焼付塗装
127,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする