クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット

クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット - Mr Quick

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプスチール・アルミ複合タイプ内容量1セット
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
全44種類を絞り込む
質量(kg)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300567T-13-RW38.6赤/白180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300576T-13-BW38.6青/白180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300585T-13-GW38.6緑/白180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300601T-13-AW38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300610T-13-AB38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300619T-13-AG38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300628T-13-AY38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300637T-13-AR38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300646T-13-BY38.6青黄180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300655T-13-AP38.6ピンク180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18300671T-13-AK38.6180×360 全高274~310
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301021T-22-RW27.2赤/白240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301030T-22-BW27.2青/白240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301039T-22-GW27.2緑/白240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301048T-22-AW27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301057T-22-AB27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301066T-22-AG27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301075T-22-CN27.24色コンビ240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301091T-22-AY27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301100T-22-AR27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301109T-22-AP27.2ピンク240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301118T-22-AK27.2240×240 全高238~270
93,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301486T-24-RW52.6赤/白240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301495T-24-BW52.6青/白240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301511T-24-GW52.6緑/白240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301520T-24-AW52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301529T-24-AB52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301538T-24-AG52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301547T-24-AY52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301556T-24-AR52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301565T-24-BY52.6青黄240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301581T-24-AP52.6ピンク240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301590T-24-AK52.6240×480 全高302~338
151,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301958T-35-RW58赤/白360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301967T-35-BW58青/白360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301976T-35-GW58緑/白360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18301985T-35-AW58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302001T-35-AB58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302010T-35-AG58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302019T-35-CN585色コンビ360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302028T-35-AY58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302037T-35-AR58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302046T-35-AP58ピンク360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302055T-35-AK58360×540 全高311~347
217,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする