曜日別特売

ニューストロングクイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット

ニューストロングクイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット - Mr Quick

ミスタークイックテントの最高峰!フレームは一体式構造 レインガードフレームが付いているので雨水はスムーズに流れ、天幕の張りを支えます 支柱は38mm角 桁のクロスフレームには芯材を入れ耐久性を強化
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント質量(kg)35.5タイプ総アルミタイプ寸法240×360 全高317~353内容量1セット
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18302430SNW2436-RW赤白
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302439SNW-2436-BW青白
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302448SNW2436-GW緑白
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302457SNW2436-AW
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302466SNW2436-AB
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302475SNW2436-AG
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302491SNW2436-CN5色コンビ
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302500SNW2436-AY
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302509SNW-2436-AR
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302518SNW2436-APピンク
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302527SNW2436-AK
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302536SNW-2436-DBダークブラウン
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302545SNW2436-DGダークグリーン
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18302561SNW2436-NBネイビーブルー
170,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする