ミスタークイック 災害時多目的テント

ミスタークイック 災害時多目的テント - Mr Quick

フレームは雨のたまりにくいレインガード付き構造 重量もあるので安定感があるSNW 設営撤去に労力がかかりません 横幕には窓加工 出入口加工を施し。グランドシートは雨水入りにくいプール状加工 災害時多目的にご使用いただけます
テント内に仕切りカーテン幕付き 消毒ホルダーが付属されています

用途災害時緊急診察室や指揮所・待機場所等にご使用いただけますその他天幕 白 4方幕白 グランドシート白質量(kg)100天幕白 4方幕白タイプ総アルミタイプ寸法300×600 全高335 有効軒高204内容量1セット
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303236SNWT-3060
427,600
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする