曜日別特売

GM844 ラバーネット

GM844 ラバーネット - がまかつ GamakatsuGM844 ラバーネット - がまかつ GamakatsuGM844 ラバーネット - がまかつ Gamakatsu

魚のひれが絡みにくく、匂いが付きにくい。本体重量を約40%軽量化
網の組織に樹脂コーティングを施し、チヌなどのひれが大きい魚が網の中で絡みにくいラバーネット。
枠との接続部分に滑りの良い素材を使用することで、網交換も簡単に行えます。

材質〈本体〉ポリエステル(P.V.Cコーティング) 〈口径部〉ポリエステル内容量1個
注意
※タモ枠(フレーム)は本製品には付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φcm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18311478#40cm#Gamakatsu4028
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
18311487#40cm#BLACK WORKS4028
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
18311496#45cm#Gamakatsu4533
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
18311505#45cm#BLACK WORKS4533
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする