DAIWA(ダイワ)
DF-2520 ショートライフジャケット (ネックタイプ手動膨脹式)
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質
表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
色
#グレー
サイズ
フリー
浮力(kg)
膨脹時5.8/24時間以上
内容量
1個
注意
※こちらの商品は手動膨脹タイプです。落水時には引き手を引いて気室を膨脹させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18314111
#フリーサイズ
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください