ニシキ工業
食堂用テーブル
食堂用テーブルです。天板下にイスを収納する為の棚が付いています。チェアーが浮いているので床面の清掃が簡単です。
材質
(脚部)シルバー塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
材質(天板)
メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(kg)
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18336005
東山1275NMP
4人掛け
1200
33
メープル
1200×750×700
¥
87,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336021
東山1275NWH
4人掛け
1200
33
ホワイト
1200×750×700
¥
87,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336030
東山1875NMP
6人掛け
1800
38
メープル
1800×750×700
¥
98,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18336039
東山1875NWH
6人掛け
1800
38
ホワイト
1800×750×700
¥
98,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。