アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
普通に飲み込むことはできても、かたいものや大きいものがやや食べづらい方を対象としたお食事です。
スプーンなどで簡単につぶせるほど、やわらかく調理してあります。
やわらかい鶏つくねをまろやかな酸味の甘酢あんにからめました。
賞味期限製造後2年原材料野菜(たまねぎ、にんじん、ねぎ)、鶏つくね(鶏肉、パン粉(小麦・乳成分を含む)、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、しょうがペースト、発酵調味料、米酢、こんぶエキス、トマトペースト、ごま油、にんにくペースト、食塩、寒天/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、炭酸Ca、カラメル色素、リン酸塩(Na)アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1食当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質4.7g、脂質3.2g、炭水化物13g、食塩相当量1.5gユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)内容量1個(150g)