高速PD3.0急速充電
PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。
最大3台同時充電
USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。
100W GaN充電技術
GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。
4K60Hz HDMI出力
HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
オールインワン設計
充電、映像出力、デバイス接続を1台で実現。ケーブルやアダプタを減らし、シンプルかつ効率的な使用環境を提供します。