曜日別特売

天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付)

天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付) - ナリカ

A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。

仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339548D29-9007-12
オープン
380,800
418,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする