ナリカ
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付)
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。
仕様
●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×
付属品
おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ
質量(kg)
21.1
分解能
1.1″(極限等級:11.9等)
接眼レンズ
【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)
ファインダー
XYスポットファインダーⅡ(等倍)
対物レンズ有効径(mm)
(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)
1000(口径比F:F9.5)
鏡筒形式
屈折式
架台
SX2赤道儀WL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18339530
D29-9007-02
オープン
¥
362,800
¥
399,080
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください